Eriks
FENNER

FENNER JAW elastische koppeling naaf grootte 095

  • ERIKS:13725210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 19,33/ stukexcl. btw

€ 23,39incl. btw

510 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
JAW
Type
SX
Serie
JAW
Type
SX
Type
Naaf
Boring
9 mm
Boring (min./max.)
9-28 mm
Maximale boring
28 mm
Naaflengte
25 mm
Koppelbereik
25.5-64 Nm
Buitendiameter
54 mm
Materiaal
Gietijzer
Bevestigingsmethode
Klemschroef M6
Uitvoering
SX
Grootte
95
A
9 mm
B
54 mm
C
64 mm
E
25 mm
F
54 mm
G
11.5 mm