€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
46 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | JAW |
Type | SX |
Serie | JAW |
Type | SX |
Type | Naaf |
Boring | 9 mm |
Boring (min./max.) | 9-24 mm |
Maximale boring | 24 mm |
Naaflengte | 21 mm |
Koppelbereik | 19.5-47.5 Nm |
Buitendiameter | 54 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M6 |
Uitvoering | SX |
Grootte | 90 |
A | 9 mm |
B | 54 mm |
C | 54 mm |
E | 21 mm |
F | 54 mm |
G | 8.7 mm |