Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 280 - type H met conische boring voor klembus 3525

  • ERIKS:13866344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 218,06/ stukexcl. btw

€ 263,85incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
H
Serie
HRC
Type
H
Type
Naaf
Boring (min./max.)
35-100 mm
Maximale boring
100 mm
Naaflengte
51 mm
Koppelbereik
3150-7202 Nm
Nominaal koppel
3150 Nm
Maximaal draaimoment
7,200 Nm
Buitendiameter
275 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
3525
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Gewicht
50 kg
Uitvoering
H
Grootte
280
A
275 mm
B
206 mm
C
51 mm
D
66.5 mm
E
119 mm
F
105.5 mm
G
74.5 mm
J
67 mm