€ 218,06/ stukexcl. btw
€ 263,85incl. btw
97 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | HRC |
Type | F |
Serie | HRC |
Type | F |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 35-100 mm |
Maximale boring | 100 mm |
Naaflengte | 51 mm |
Koppelbereik | 3150-7201 Nm |
Nominaal koppel | 3150 Nm |
Maximaal draaimoment | 7,200 Nm |
Buitendiameter | 275 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 3525 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Gewicht | 50 kg |
Uitvoering | F |
Grootte | 280 |
A | 275 mm |
B | 206 mm |
C | 51 mm |
D | 66.5 mm |
E | 119 mm |
F | 105.5 mm |
G | 74.5 mm |
J | 67 mm |