Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 280 - type B voorgeboord

  • ERIKS:11423347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 305,32/ stukexcl. btw

€ 369,44incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
B
Serie
HRC
Type
B
Type
Naaf
Boring
55 mm
Boring (min./max.)
0-115 mm
Maximale boring
115 mm
Naaflengte
90 mm
Koppelbereik
3150-7200 Nm
Nominaal koppel
3150 Nm
Maximaal draaimoment
7,200 Nm
Buitendiameter
275 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Bevestigingsmethode
Klemschroef M16
Gewicht
50 kg
Uitvoering
B
Grootte
280
A
275 mm
B
206 mm
C
90 mm
D
105.5 mm
E
119 mm
F
105.5 mm
G
74.5 mm