Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 230 - type H met conische boring voor klembus 3020

  • ERIKS:13866339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,48/ stukexcl. btw

€ 150,62incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
H
Serie
HRC
Type
H
Type
Naaf
Boring (min./max.)
25-75 mm
Maximale boring
75 mm
Naaflengte
39.5 mm
Koppelbereik
2000-5002 Nm
Nominaal koppel
2000 Nm
Maximaal draaimoment
5,000 Nm
Buitendiameter
225 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
3020
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Gewicht
26 kg
Uitvoering
H
Grootte
230
A
225 mm
B
155 mm
C
39.5 mm
D
52.5 mm
E
99 mm
F
85.5 mm
G
59.5 mm
J
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 36,65/ stukexcl. btw

€ 44,35incl. btw

65 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026