€ 124,48/ stukexcl. btw
€ 150,62incl. btw
82 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | HRC |
Type | F |
Serie | HRC |
Type | F |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 25-75 mm |
Maximale boring | 75 mm |
Naaflengte | 39.5 mm |
Koppelbereik | 2000-5001 Nm |
Nominaal koppel | 2000 Nm |
Maximaal draaimoment | 5,000 Nm |
Buitendiameter | 225 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 3020 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Gewicht | 26 kg |
Uitvoering | F |
Grootte | 230 |
A | 225 mm |
B | 155 mm |
C | 39.5 mm |
D | 52.5 mm |
E | 99 mm |
F | 85.5 mm |
G | 59.5 mm |
J | 55 mm |
€ 36,65/ stukexcl. btw
€ 44,35incl. btw
65 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026