Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 230 - type B voorgeboord

  • ERIKS:13866337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 155,58/ stukexcl. btw

€ 188,25incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
B
Serie
HRC
Type
B
Type
Naaf
Boring
45 mm
Boring (min./max.)
0-100 mm
Maximale boring
100 mm
Naaflengte
77 mm
Koppelbereik
2000-5000 Nm
Nominaal koppel
2000 Nm
Maximaal draaimoment
5,000 Nm
Buitendiameter
225 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Bevestigingsmethode
Klemschroef M12
Gewicht
26 kg
Uitvoering
B
Grootte
230
A
225 mm
B
155 mm
C
77 mm
D
90 mm
E
99 mm
F
85.5 mm
G
59.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 36,65/ stukexcl. btw

€ 44,35incl. btw

65 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026