Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 180 - type H met conische boring voor klembus 2517

  • ERIKS:11423339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,28/ stukexcl. btw

€ 72,94incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
H
Serie
HRC
Type
H
Type
Naaf
Boring (min./max.)
16-60 mm
Maximale boring
60 mm
Naaflengte
34.5 mm
Koppelbereik
950-2352 Nm
Nominaal koppel
950 Nm
Maximaal draaimoment
2,350 Nm
Buitendiameter
180 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
2517
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Gewicht
16.6 kg
Uitvoering
H
Grootte
180
A
180 mm
B
125 mm
C
34.5 mm
D
46.5 mm
E
77 mm
F
73 mm
G
49 mm
J
48 mm
Onderdelen & accessoires

€ 25,60/ stukexcl. btw

€ 30,98incl. btw

52 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026