Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 180 - type B voorgeboord

  • ERIKS:11423337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,40/ stukexcl. btw

€ 98,49incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
B
Serie
HRC
Type
B
Type
Naaf
Boring
28 mm
Boring (min./max.)
0-80 mm
Maximale boring
80 mm
Naaflengte
58 mm
Koppelbereik
950-2350 Nm
Nominaal koppel
950 Nm
Maximaal draaimoment
2,350 Nm
Buitendiameter
180 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Gewicht
16.6 kg
Uitvoering
B
Grootte
180
A
180 mm
B
125 mm
C
58 mm
D
70 mm
E
77 mm
F
73 mm
G
49 mm
Onderdelen & accessoires

€ 25,60/ stukexcl. btw

€ 30,98incl. btw

54 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026