Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 150 - type H met conische boring voor klembus 2012

  • ERIKS:13866320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,38/ stukexcl. btw

€ 47,65incl. btw

29 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
H
Serie
HRC
Type
H
Type
Naaf
Boring (min./max.)
14-50 mm
Maximale boring
50 mm
Naaflengte
23.5 mm
Koppelbereik
600-1502 Nm
Nominaal koppel
600 Nm
Maximaal draaimoment
1,500 Nm
Buitendiameter
150 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
2012
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Gewicht
7.11 kg
Uitvoering
H
Grootte
150
A
150 mm
B
115 mm
C
23.5 mm
D
33.5 mm
E
62 mm
F
60 mm
G
40 mm
J
42 mm
Onderdelen & accessoires

€ 15,36/ stukexcl. btw

€ 18,59incl. btw

19 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026