€ 39,38/ stukexcl. btw
€ 47,65incl. btw
149 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | HRC |
Type | F |
Serie | HRC |
Type | F |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 14-50 mm |
Maximale boring | 50 mm |
Naaflengte | 23.5 mm |
Koppelbereik | 600-1501 Nm |
Nominaal koppel | 600 Nm |
Maximaal draaimoment | 1,500 Nm |
Buitendiameter | 150 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 2012 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Gewicht | 7.11 kg |
Uitvoering | F |
Grootte | 150 |
A | 150 mm |
B | 115 mm |
C | 23.5 mm |
D | 33.5 mm |
E | 62 mm |
F | 60 mm |
G | 40 mm |
J | 42 mm |
€ 15,36/ stukexcl. btw
€ 18,59incl. btw
19 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026