Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 150 - type B voorgeboord

  • ERIKS:13866318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,09/ stukexcl. btw

€ 71,50incl. btw

8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
B
Serie
HRC
Type
B
Type
Naaf
Boring
28 mm
Boring (min./max.)
0-70 mm
Maximale boring
70 mm
Naaflengte
46 mm
Koppelbereik
600-1500 Nm
Nominaal koppel
600 Nm
Maximaal draaimoment
1,500 Nm
Buitendiameter
150 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Gewicht
7.11 kg
Uitvoering
B
Grootte
150
A
150 mm
B
115 mm
C
46 mm
D
56 mm
E
62 mm
F
60 mm
G
40 mm
Onderdelen & accessoires

€ 15,36/ stukexcl. btw

€ 18,59incl. btw

19 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026