Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 130 - type H met conische boring voor klembus 1610

  • ERIKS:11423329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,05/ stukexcl. btw

€ 36,36incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
H
Serie
HRC
Type
H
Type
Naaf
Boring (min./max.)
14-42 mm
Maximale boring
42 mm
Naaflengte
18 mm
Koppelbereik
315-722 Nm
Nominaal koppel
315 Nm
Maximaal draaimoment
720 Nm
Buitendiameter
130 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
1610
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Gewicht
5.46 kg
Uitvoering
H
Grootte
130
A
130 mm
B
105 mm
C
18 mm
D
26.5 mm
E
50 mm
F
53 mm
G
36 mm
J
38 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,16/ stukexcl. btw

€ 13,50incl. btw

51 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026