€ 30,05/ stukexcl. btw
€ 36,36incl. btw
191 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | HRC |
Type | F |
Serie | HRC |
Type | F |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 14-42 mm |
Maximale boring | 42 mm |
Naaflengte | 18 mm |
Koppelbereik | 315-721 Nm |
Nominaal koppel | 315 Nm |
Maximaal draaimoment | 720 Nm |
Buitendiameter | 130 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 1610 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Gewicht | 5.46 kg |
Uitvoering | F |
Grootte | 130 |
A | 130 mm |
B | 105 mm |
C | 18 mm |
D | 26.5 mm |
E | 50 mm |
F | 53 mm |
G | 36 mm |
J | 38 mm |
€ 11,16/ stukexcl. btw
€ 13,50incl. btw
48 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026