€ 41,67/ stukexcl. btw
€ 50,42incl. btw
120 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | HRC |
Type | B |
Serie | HRC |
Type | B |
Type | Naaf |
Boring | 20 mm |
Boring (min./max.) | 0-60 mm |
Maximale boring | 60 mm |
Naaflengte | 39 mm |
Koppelbereik | 315-720 Nm |
Nominaal koppel | 315 Nm |
Maximaal draaimoment | 720 Nm |
Buitendiameter | 130 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | GJL-250 (GG25) |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Gewicht | 5.46 kg |
Uitvoering | B |
Grootte | 130 |
A | 130 mm |
B | 105 mm |
C | 39 mm |
D | 47.5 mm |
E | 50 mm |
F | 53 mm |
G | 36 mm |
€ 11,16/ stukexcl. btw
€ 13,50incl. btw
49 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026