€ 25,34/ stukexcl. btw
€ 30,66incl. btw
27 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | HRC |
Type | H |
Serie | HRC |
Type | H |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 14-42 mm |
Maximale boring | 42 mm |
Naaflengte | 18.5 mm |
Koppelbereik | 160-364 Nm |
Nominaal koppel | 160 Nm |
Maximaal draaimoment | 360 Nm |
Buitendiameter | 112 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 1610 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Uitvoering | H |
Grootte | 110 |
A | 112 mm |
B | 100 mm |
C | 18.5 mm |
D | 26.5 mm |
E | 45 mm |
F | 45 mm |
G | 29 mm |
J | 38 mm |
€ 7,46/ stukexcl. btw
€ 9,03incl. btw
133 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026