Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 110 - type F met conische boring voor klembus 1610

  • ERIKS:11423322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,34/ stukexcl. btw

€ 30,66incl. btw

286 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
F
Serie
HRC
Type
F
Type
Naaf
Boring (min./max.)
14-42 mm
Maximale boring
42 mm
Naaflengte
18.5 mm
Koppelbereik
160-362 Nm
Nominaal koppel
160 Nm
Maximaal draaimoment
360 Nm
Buitendiameter
112 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
1610
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Gewicht
5 kg
Uitvoering
F
Grootte
110
A
112 mm
B
100 mm
C
18.5 mm
D
26.5 mm
E
45 mm
F
45 mm
G
29 mm
J
38 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

133 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026