€ 32,96/ stukexcl. btw
€ 39,88incl. btw
52 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | HRC |
Type | B |
Serie | HRC |
Type | B |
Type | Naaf |
Boring | 10 mm |
Boring (min./max.) | 0-55 mm |
Maximale boring | 55 mm |
Naaflengte | 37 mm |
Koppelbereik | 160-360 Nm |
Nominaal koppel | 160 Nm |
Maximaal draaimoment | 360 Nm |
Buitendiameter | 112 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | GJL-250 (GG25) |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Gewicht | 5 kg |
Uitvoering | B |
Grootte | 110 |
A | 112 mm |
B | 100 mm |
C | 37 mm |
D | 45 mm |
E | 45 mm |
F | 45 mm |
G | 29 mm |
€ 7,46/ stukexcl. btw
€ 9,03incl. btw
135 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026