Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 090 - type H met conische boring voor klembus 1108

  • ERIKS:13866307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,90/ stukexcl. btw

€ 20,45incl. btw

539 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
H
Serie
HRC
Type
H
Type
Naaf
Boring (min./max.)
9-28 mm
Maximale boring
28 mm
Naaflengte
19.5 mm
Koppelbereik
80-182 Nm
Nominaal koppel
80 Nm
Maximaal draaimoment
180 Nm
Buitendiameter
85 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
1108
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Gewicht
1.78 kg
Uitvoering
H
Grootte
90
A
85 mm
B
70 mm
C
19.5 mm
D
23.5 mm
E
32 mm
F
30.5 mm
G
22.5 mm
J
29 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

1262 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026