Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 090 - type B voorgeboord

  • ERIKS:13866304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,90/ stukexcl. btw

€ 20,45incl. btw

212 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
B
Serie
HRC
Type
B
Type
Naaf
Boring
10 mm
Boring (min./max.)
0-42 mm
Maximale boring
42 mm
Naaflengte
26 mm
Koppelbereik
80-180 Nm
Nominaal koppel
80 Nm
Maximaal draaimoment
180 Nm
Buitendiameter
85 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Bevestigingsmethode
Klemschroef M6
Gewicht
1.78 kg
Uitvoering
B
Grootte
90
A
85 mm
B
70 mm
C
26 mm
D
30 mm
E
32 mm
F
30.5 mm
G
22.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

1263 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026