Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische klauwkoppeling - naaf grootte 070 - type H met conische boring voor klembus 1008

  • ERIKS:13866302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,26/ stukexcl. btw

€ 17,25incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HRC
Type
H
Serie
HRC
Type
H
Type
Naaf
Boring (min./max.)
9-25 mm
Maximale boring
25 mm
Naaflengte
20 mm
Koppelbereik
31.5-74 Nm
Nominaal koppel
31 Nm
Maximaal draaimoment
72 Nm
Buitendiameter
69 mm
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
1008
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Gewicht
1 kg
Uitvoering
H
Grootte
70
A
69 mm
B
60 mm
C
20 mm
D
23.5 mm
E
31 mm
F
25 mm
G
18 mm
J
29 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,16/ stukexcl. btw

€ 7,45incl. btw

151 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026