€ 14,26/ stukexcl. btw
€ 17,25incl. btw
14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | HRC |
Type | B |
Serie | HRC |
Type | B |
Type | Naaf |
Boring | 10 mm |
Boring (min./max.) | 0-32 mm |
Maximale boring | 32 mm |
Naaflengte | 20 mm |
Koppelbereik | 31.5-72 Nm |
Nominaal koppel | 31 Nm |
Maximaal draaimoment | 72 Nm |
Buitendiameter | 69 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | GJL-250 (GG25) |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M6 |
Gewicht | 1 kg |
Uitvoering | B |
Grootte | 70 |
A | 69 mm |
B | 60 mm |
C | 20 mm |
D | 23.5 mm |
E | 31 mm |
F | 25 mm |
G | 18 mm |
€ 6,16/ stukexcl. btw
€ 7,45incl. btw
151 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026