Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:NEO 75 kW 150A 380-480V 3 fase IP20 size 6B

  • ERIKS:14471788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.455,08/ stukexcl. btw

€ 5.390,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
NEO
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
150 A
Motorvermogen
75 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20