Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:NEO 7.5 kW 18A 380-480V 3 fase IP20 size 3

  • ERIKS:14471779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 609,23/ stukexcl. btw

€ 737,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
NEO
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
18 A
Motorvermogen
7.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20