Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:NEO 5.5 kW 14A 380-480V 3 fase IP66 size 3

  • ERIKS:14471798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.024,53/ stukexcl. btw

€ 1.239,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
NEO
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
14 A
Motorvermogen
5.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP66