Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:NEO 22 kW 46A 380-480V 3 fase IP66 size 4

  • ERIKS:14471803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.710,98/ stukexcl. btw

€ 2.070,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
NEO
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
46 A
Motorvermogen
22 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP66