Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:NEO 200 kW 370A 380-480V 3 fase IP20 size 8

  • ERIKS:13364625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.097,53/ stukexcl. btw

€ 15.848,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
NEO
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
370 A
Motorvermogen
200 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20