Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:NEO 2.2 kW 10.5A 200-240V 1 fase IP66 size 2

  • ERIKS:13364620
Image 1
Opslaan in lijst

€ 806,58/ stukexcl. btw

€ 975,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
NEO
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
10.5 A
Motorvermogen
2.2 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP66