Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:NEO 160 kW 302A 380-480V 3 fase IP55 size 7

  • ERIKS:12711271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.925,61/ stukexcl. btw

€ 10.799,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
NEO
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
302 A
Motorvermogen
160 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP55