€ 837,48/ stukexcl. btw
€ 1.013,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | QD |
Type | NEO |
Voedingsspanning | 380 - 480 V |
Aantal fasen ingang | 3 |
Netfrequentie | 48-62 Hz |
Belastingscurve | Variabel |
Uitgangsstroom | 4.1 A |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |