Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:NEO 1.5 kW 4.1A 380-480V 3 fase IP20 size 2

  • ERIKS:14471775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 451,35/ stukexcl. btw

€ 546,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
NEO
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
4.1 A
Motorvermogen
1.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20