Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:NEO 0.75 kW 4.3A 200-240V 1 fase IP20 size 2

  • ERIKS:14471771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 444,48/ stukexcl. btw

€ 537,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
NEO
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
4.3 A
Motorvermogen
0.75 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20