Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:Flow 45 kW 90A 380-480V 3 fase IP20 size 5

  • ERIKS:14471829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.858,57/ stukexcl. btw

€ 2.248,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
FLOW
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
90 A
Motorvermogen
45 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20