Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:FLOW 160 kW 302A 380-480V 3 fase IP55 size 7

  • ERIKS:13364615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.556,64/ stukexcl. btw

€ 10.353,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
FLOW
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
302 A
Motorvermogen
160 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP55