Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:FLOW 132 kW 240A 380-480V 3 fase IP55 size 7

  • ERIKS:13364614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.233,50/ stukexcl. btw

€ 8.752,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
FLOW
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
240 A
Motorvermogen
132 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP55