Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:Flow 11 kW 24A 380-480V 3 fase IP20 size 3

  • ERIKS:14471823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 689,89/ stukexcl. btw

€ 834,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
FLOW
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
24 A
Motorvermogen
11 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20