Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:EVO 4 kW 15.3A 200-240V 1 fase IP66 size 3

  • ERIKS:13364582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 749,95/ stukexcl. btw

€ 907,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
EVO
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
15.3 A
Motorvermogen
4 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP66