Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:EVO 22 kW 46A 380-480V 3 fase IP66 size 4

  • ERIKS:14471755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.426,11/ stukexcl. btw

€ 1.725,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
EVO
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
46 A
Motorvermogen
22 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP66