Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:EVO 2.2 kW 5.8A 380-480V 3 fase IP20 size 2

  • ERIKS:14471761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,32/ stukexcl. btw

€ 363,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
EVO
Voedingsspanning
380 - 480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
5.8 A
Motorvermogen
2.2 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20