€ 490,81/ stukexcl. btw
€ 593,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | QD |
Type | EVO |
Voedingsspanning | 200-240 V |
Aantal fasen ingang | 1 |
Netfrequentie | 48-62 Hz |
Belastingscurve | Variabel |
Uitgangsstroom | 10.5 A |
Motorvermogen | 2.2 kW |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |