Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:EVO 1.5 kW 7A 200-240V 1 fase IP66 size 2

  • ERIKS:14531636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 466,79/ stukexcl. btw

€ 564,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
EVO
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
7 A
Motorvermogen
1.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP66