Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:EVO 0.75 kW 4.3A 200-240V 1 fase IP20 size 1

  • ERIKS:14471756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,18/ stukexcl. btw

€ 203,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
EVO
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
4.3 A
Motorvermogen
0.75 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20