Eriks
FENNER

FENNER Frequentieregelaar QD:EVO 0.37 kW 2.3A 200-240V 1 fase IP20 size 1

  • ERIKS:14451408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,87/ stukexcl. btw

€ 176,50incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
QD
Type
EVO
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Netfrequentie
48-62 Hz
Belastingscurve
Variabel
Uitgangsstroom
2.3 A
Motorvermogen
0.37 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20