Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F80 type H met conische boring voor klembus 2012

  • ERIKS:11423129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 88,25/ stukexcl. btw

€ 106,78incl. btw

45 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
H
Serie
Fenaflex
Type
H
Type
Flens
Boring (min./max.)
14-50 mm
Maximale boring
50 mm
Naaflengte
32 mm
Koppelbereik
375-761 Nm
Nominaal koppel
375 Nm
Maximaal draaimoment
759 Nm
Buitendiameter
167 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
2012
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
8 mm
Aantal bouten
6 mm
Uitvoering
H
Grootte
80
C
167 mm
D
98 mm
E
32 mm
F
60 mm
G
16 mm
J
42 mm
L
45 mm
M
12.5 mm
Gerelateerde producten
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F80-TYRE

  • Eriks:11423130
  • Manufacturer:160024
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment

€ 68,63/ stukexcl. btw

€ 83,04incl. btw

148 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026