Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F80 type F met conische boring voor klembus 2517

  • ERIKS:11423128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

FFX F 80-F TL2517

FFX F 80-F TL2517

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
F
Serie
Fenaflex
Type
F
Type
Flens
Boring (min./max.)
16-60 mm
Maximale boring
60 mm
Naaflengte
45 mm
Koppelbereik
375-760 Nm
Nominaal koppel
375 Nm
Maximaal draaimoment
759 Nm
Buitendiameter
167 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
2517
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
8 mm
Aantal bouten
6 mm
Uitvoering
F
Grootte
80
C
167 mm
D
97 mm
E
45 mm
F
60 mm
G
16 mm
J
48 mm
L
58 mm
M
12.5 mm
Gerelateerde producten
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F80-TYRE

  • Eriks:11423130
  • Manufacturer:160024
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment

€ 68,63/ stukexcl. btw

€ 83,04incl. btw

148 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026