Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Type | Flens |
Boring (min./max.) | 14-42 mm |
Maximale boring | 42 mm |
Naaflengte | 25 mm |
Koppelbereik | 127-320 Nm |
Nominaal koppel | 127 Nm |
Maximaal draaimoment | 318 Nm |
Buitendiameter | 125 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 1610 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 6 mm |
Aantal bouten | 5 mm |
Uitvoering | H |
Grootte | 60 |
C | 125 mm |
D | 103 mm |
E | 25 mm |
J | 38 mm |
L | 42 mm |
M | 16.5 mm |
€ 43,47/ stukexcl. btw
€ 52,60incl. btw
42 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 25,88/ stukexcl. btw
€ 31,31incl. btw
145 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026