Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F60 type F met conische boring voor klembus 1610

  • ERIKS:13853372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 54,81/ stukexcl. btw

€ 66,32incl. btw

49 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
F
Serie
Fenaflex
Type
F
Type
Flens
Boring (min./max.)
14-42 mm
Maximale boring
42 mm
Naaflengte
25 mm
Koppelbereik
127-319 Nm
Nominaal koppel
127 Nm
Maximaal draaimoment
318 Nm
Buitendiameter
125 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
1610
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
6 mm
Aantal bouten
5 mm
Uitvoering
F
Grootte
60
C
125 mm
D
103 mm
E
25 mm
J
38 mm
L
42 mm
M
16.5 mm
Gerelateerde producten
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F60-TYRE

  • Eriks:11423120
  • Manufacturer:033C0048

€ 25,88/ stukexcl. btw

€ 31,31incl. btw

145 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 43,47/ stukexcl. btw

€ 52,60incl. btw

42 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026