€ 41,00/ stukexcl. btw
€ 49,61incl. btw
61 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | F |
Serie | Fenaflex |
Type | F |
Type | Flens |
Boring (min./max.) | 11-32 mm |
Maximale boring | 32 mm |
Naaflengte | 25 mm |
Koppelbereik | 66-161 Nm |
Nominaal koppel | 66 Nm |
Maximaal draaimoment | 160 Nm |
Buitendiameter | 100 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 1210 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 6 mm |
Aantal bouten | 4 mm |
Uitvoering | F |
Grootte | 50 |
C | 100 mm |
D | 79 mm |
E | 25 mm |
J | 38 mm |
L | 38 mm |
M | 12.5 mm |
€ 27,09/ stukexcl. btw
€ 32,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027€ 21,83/ stukexcl. btw
€ 26,41incl. btw
102 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026