€ 30,42/ stukexcl. btw
€ 36,81incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Type | Flens |
Boring (min./max.) | 9-25 mm |
Maximale boring | 25 mm |
Naaflengte | 22 mm |
Koppelbereik | 24-66 Nm |
Nominaal koppel | 24 Nm |
Maximaal draaimoment | 64 Nm |
Buitendiameter | 82 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 1008 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 6 mm |
Aantal bouten | 4 mm |
Uitvoering | H |
Grootte | 40 |
C | 82 mm |
E | 22 mm |
J | 29 mm |
L | 33 mm |
M | 11 mm |
€ 14,13/ stukexcl. btw
€ 17,10incl. btw
27 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026